Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Mobil håndvaskestation

Håndvaskestation
MOBIL HÅNDVASKESTATION UDEN INDHOLD

Varenr. 096381 835

EAN 4062856956753

Prisvisning for kunder efter login
Mobil håndvaskestation

Varenr. 096381 835
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
Til montering i køretøjer
  • Mobil håndhygiejnestation til grundig håndvask med vand, sæbe og papir

  • Nok til ca. 15 til 20 håndvaske

  • Inkl. holder

  • Der spildes brugt vand på gulvet, og brugt papir opsamles i en indbygget beholder.

  • Fyldt vægt (sæbe, håndklæde, desinfektionsmiddel): 3,8 kg

  • Vandtank med plads til 4,5 liter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

175 mm

Højde

325 mm

Bredde

420 mm

Slangelængde

460 mm

Produktvægt (pr. vare)

1,600 kg

Materiale

HDPE - High Density Polyethylen

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Håndsæbe, Deb

WÜRTH CREME SOAP

Effektiv cremesæbe til dispenser
Aftørringspapir

AFTØRRINGSPAPIR Ø13X21HVID 120MTR

Aftørringspapir med god sugeevne
x 12 stk.
Hånddesinfektion 85 %

HÅNDDESINFEKTION 85% 5L

Fjerner effektivt bakterier på huden